Surtido de alicates para electrónica, Cantidad de herramientas: 6

Número de artículo: 954925 6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock Disponible en 9-12 días laborables
30 piezas en stock 30 piezas disponibles en 9-12 días laborables

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de herramientas Establecer precio 6 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Características espuma rígida LD45, grosor: 30
  • Grado de llenado de un cajón en G: 10×10

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Características espuma rígida LD45, grosor 30 mm
Grado de llenado de un cajón en G 10×10
Anchura 250 mm
Profundidad 250 mm
Anchura en G 10
Profundidad en G 10
Cantidad de herramientas 6
Ejecución con pinzas
Peso 0.455 kg
Tipo de producto Inserto de espuma rígida

Identificación y clasificación

Número de artículo 954925 6
EAN / GTIN 4062406156121
Número del fabricante 954925 6
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Surtidos de herramientas corrientes en el inserto de espuma rígida de PE de dos colores. La espuma, de poro cerrado, es resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido. La capa de cubierta es de color antracita, la inferior de color gris como contraste de color señaliza la falta de herramientas.

Volumen de suministro:

Inserto de espuma rígida, vacío, n.º 952001 tam. 954925: 1 ud.
Alicates de corte lateral para electrónica GARANT, normal, n.º 726210 tam. 125: 1 ud.
Alicates de corte lateral para electrónica GARANT, en punta, n.º 726250 tam. 125: 1 ud.
Alicate de corte lateral para mecánico de precisión GARANT n.º 727170 tam. 140: 1 ud.
GARANT Caja para piezas pequeñas easyPick n.° 951211 tam. 3×3/1: 3 ud.