Silla giratoria de trabajo, tejido acolchado, con tacos antideslizantes y anillo de apoyo para los pies, alta, Tipo: BLACK

Número de artículo: 965272 BLACK
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
8 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color, negro Negro intenso
Color, dorado Amarillo oro
Pieza descrita, Negro intenso Rueckenlehne; Sitzflaeche; Untergestell; Rueckenlehne; Sitzflaeche; Untergestell
Pieza descrita, Amarillo oro Armlehnen
Serie Work-Tec Ergo
Color dorado; negro
Altura de asiento 590 mm
Capacidad de carga máx. 120 kg
Regulable en altura sí
Modelo regulación de la altura Pistón de gas
Regulación de la altura gradual sí
Regulación de altura mín. 590 mm
Regulación de altura máx. 860 mm
Material bastidor inferior Tubo de acero
Regulación de la inclinación del asiento sí
Con reposacabezas no
Altura del respaldo 580 mm
Respaldo ajustable sí
Respaldo, intervalo de regulación de altura mín. 60 mm
Posibilidad de reposabrazos sí
Con reposabrazos sí
Material superficie de asiento tricot.###HOV000444
Anchura de asiento 460 mm
Profundidad de asiento 470 mm
Profundidad del asiento ajustable sí
Intervalo de regulación de la profundidad de asiento mín. 60 mm
Tipo de producto silla
Móvil no

Identificación y clasificación

Número de artículo 965272 BLACK
EAN / GTIN 4016849943930
Número del fabricante 9031H-MH01-3279
Fabricante/responsable Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten, Deutschland, www.bimos.com

Descripción

Ejecución:

Asiento y respaldo de tejido acolchado blando. Cómodo, transpirable y resistente.
Regulación de peso de 45 a 120 kg.
Silla giratoria de trabajo Work-Tec ERGO: tapizado cómodo con respaldo ergonómico y acolchado horizontal, con prácticos tiradores deslizantes en color naranja.
Con paquete ergonómico: técnica sincronizada incluida la regulación del peso.

Nota:

Se suministra sin montar para disminuir los gastos de transporte. Suministro sin montaje.