Arbeitsdrehstuhl, Stoffpolster, mit Gleiter und Fußring, hoch, Typ: BLACK

Artikel-Nr.: 965272 BLACK
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbton, schwarz Tiefschwarz
Farbton, gold Goldgelb
beschriebenes Teil, Tiefschwarz Rueckenlehne; Sitzflaeche; Untergestell; Rueckenlehne; Sitzflaeche; Untergestell
beschriebenes Teil, Goldgelb Armlehnen
Serie Work-Tec Ergo
Farbe gold; schwarz
Sitzhöhe 590 mm
Tragfähigkeit max. 120 kg
höhenverstellbar ja
Höhenverstellung Ausführung Gasfeder
stufenlose Höhenverstellung ja
Höhenverstellung min. 590 mm
Höhenverstellung max. 860 mm
Material Untergestell Stahlrohr
Sitzneigungsverstellung ja
mit Kopflehne nein
Rückenlehne Höhe 580 mm
Rückenlehne verstellbar ja
Rückenlehnen Höhenverstellbereich min. 60 mm
Armlehnen möglich ja
mit Armlehnen ja
Material Sitzfläche Stoff
Sitzbreite 460 mm
Sitztiefe 470 mm
Sitztiefe verstellbar ja
Sitztiefen-Verstellbereich min. 60 mm
Produktart Stuhl
fahrbar nein

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 965272 BLACK
EAN / GTIN 4016849943930
Herstellernummer 9031H-MH01-3279
Hersteller/verantwortliche Person Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten, Deutschland, www.bimos.com

Beschreibung

Ausführung:

Sitz und Rückenlehne mit weichem Stoffpolster. Bequem und atmungsaktiv, strapazierfähig.
Gewichtsregulierung von 45 – 120 kg.
Arbeitsdrehstuhl Work-Tec Ergo: Komfortpolster mit ergonomisch geformter Rückenlehne und horizontaler Steppung, mit praktischen Schiebegriffen in orange.
Mit Ergonomie-Paket: Synchrontechnik inklusive Gewichtsregulierung.

Hinweis:

Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.