{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Nosnosť Stolička | 120 kg | |
| Séria | Work-Tec Ergo | |
| Prevedenie | vysoká výška sedenia | |
| Šírka sedu | 460 mm | |
| Hĺbka sedu | 470 mm | |
| Operadlo Výška | 580 mm | |
| Prestavenie výšky Rozsah | 590 mm - 860 mm | |
| Operadlo Rozsah prestavenia výšky | 60 mm | |
| Nastavenie sklonu sedadla v stupňoch | 6 Stupeň | |
| Oblasť prestavenia Hĺbky sedu | 60 mm | |
| Druh produktu | Pracovná otočná stolička |
| Číslo položky | 965272 BLACK | |
| EAN/GTIN | 4016849943930 | |
| Číslo výrobcu | 9031H-MH01-3279 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 MEßSTETTEN, Deutschland, www.bimos.com |