Stumiama rankena varstomoms durims be apyraktės

Prekės Nr.: 914220
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
62 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Medžiaga iš plastiko
Tiekiama be apyraktės taip
Galima montuoti be įrankių taip
Su vieta užrašui taip
Darbo vietos įrangai, gaminamai nuo 2 008
Užrakto liežuvėlių forma tiesus
Užrakto liežuvėlių ilgis 40 mm
Užrakto liežuvėlių plotis 26 mm
Produkto rūšis stumiamoji rankena

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 914220
EAN / GTIN 4045197492265
Gamintojo numeris 914220
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Tinka:

Gaminamos nuo 2008 / 08 skirtos įrankių spintų varstomoms ir stumdomoms durims (išimtis Nr. 942951 − žr. Nr. 914231), spintų varstomoms ir stumdomoms durims (išimtys spintos drabužiams ir daiktams − žr. Nr. 914221), Info Point Nr. 948005 / 948010 / 950955, Office Station Nr. 948800948815, 951700951715, HOLEX spintoms Nr. 959000). 97 ir 98-ojo skyrių varstomoms ir stumdomoms durims (išimtis Tool24 ir apsauginės spintos). 99 prekių grupė - Sunkiasvorės lentynos (varstomų durų rinkinys Nr. 993320 - 993330).
Nuo pagaminimo metų 2016/08 ESD spintoms Nr. 927735; 927755; 972380.

Tiekiama:

Stumiama rankena su tiesiu užrakto liežuvėliu (su 2 fiksavimo diskais užrakinimo strypo tvirtinimui). Rankena prie korpuso tvirtinama bajonetiniu (durtuvo formos) fiksatoriumi. Nereikia daugiau jokių tvirtinimo detalių.