Statinių vežimėlis, cinkuotas, Tipas: FRW-III

Prekės Nr.: 919907 FRW-III
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Medžiaga: cinkuotas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Aukštis 1 005 mm
Plotis 700 mm
Gylis 620 mm
vidinis ⌀ 600 mm
Valdomų ratukų su stabdžiais skaičius 1
Valdomų ratukų be stabdžių skaičius 3
Ratuko ⌀ 100 mm
Leistinoji apkrova 300 kg
Medžiaga cinkuotas
Valdymo ratukų medžiaga poliamidas
Svoris 20 kg
Produkto rūšis Padėklas statinei su ratukais

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 919907 FRW-III
EAN / GTIN 4052462018167
Gamintojas / atsakingas asmuo Bauer GmbH, Eichendorffstrasse 62, 46354 SÜDLOHN, Germany, www.bauer-suedlohn.com

Aprašymas

Modelis:

Lengvai ir saugiai pervežamos statinės, kurių ⌀ iki 600 mm. Konstrukcija iš lakštinio plieno.
4 valdymo ratukai iš poliamido, vienas su fiksatoriumi, ⌀ 100 mm.

Spalva:

Karštai cinkuotas.