• Gerbiami Klientai, 2026 m. spalio 24 d., šeštadienį, nuo 09:00 iki maždaug 11:00 val. eShop sistemoje bus atliekami techninės priežiūros darbai. Šiuo laikotarpiu kainų rodymas gali būti laikinai apribotas. Dėkojame už supratingumą!
    • Prie šio prekės kainos buvo priskaičiuotas papildomas mokestis.

Stalčius 30 mm, tuščias

Prekės Nr.: 693177
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
17 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas Schublade 30 mm, leer
Medžiaga iš plastiko
Bendras aukštis HgS 30 mm
Įmontuotas į korpusą ne
Priekio aukštis HfS 30 mm
Su fiksatoriumi taip
Užrakinimo būdas įtrauktas užraktas
Atlaisvinimo būdas su atskiru užraktu
Su rankenų juosta taip
Su žymėjimo juostelėmis taip
Ištraukimo elementai taip
Stalčių kreipiančiųjų tvirtinimo tipas stalčiuje yra stacionariai įmontuoti kreipiamieji mechanizmai
Su spyna ne
Spalva juoda; skaidr.
Produkto rūšis stalčius
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 693177
EAN / GTIN 8024482178844
Gamintojo numeris AIBOX3.E
Gamintojas / atsakingas asmuo GT LINE srl, Via del Lavoro 9 Loc. Crespellano, 40053 Valsamoggia BO, Italia, www.gtline.com

Aprašymas

Modelis:

Stalčius tuščias, su dangčiu.

Tinka:

Įrankių lagaminas 693150 / 693155.