HOLEX Pro ruletė tvirta, Juostos ilgis: 2m

Prekės Nr.: 462310 2
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti

  • 50,80 € /vnt.
  • 13,10 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 305 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Juostos ilgis (m) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Pro
Gamintojo pavadinimas HOLEX Pro Rollbandmaß robust
Spalva raudona; baltas
Padalos milimetrinis
Padalos vertė 1 mm
Blokų matavimo diapazonas Metras
Matavimo diapazonas min. 0 m
Matavimo diapazonas maks. 2 m
Juostos plotis 13 mm
Juostos spalva baltas
Juostos tipas ruletė
Korpuso / rėmo ilgis 46 mm
Korpusas / rėmo plotis 23 mm
Korpusas / rėmo aukštis 45 mm
Korpusas / rėmo spalva raudona
Medžiaga Plienas; iš plastiko
Bendras ilgis 2 000 mm
Bendras plotis 23 mm
Bendras aukštis 45 mm
Su langu taip
Automatinis juostos suvyniojimas taip
Juostos stabdymas / fiksavimas taip
Su diržo spaustuku taip
Tikslumo klasė EG 2
Turinys atskira dalis
Galima kalibruoti taip
Produkto rūšis matavimo juosta

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 462310 2
EAN / GTIN 4069515051194
Gamintojo numeris 462310 2
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

  • Matavimo juosta itin atspari lenkimui.
  • Patvarus plastikinis korpusas su nuimamu diržo segtuku.
  • Automatinis juostos suvyniojimas ir sustabdymas.
  • Smūgių slopinimas susivyniojimo metu.
  • Reguliuojamas galinis kabliukas.
  • Matavimo juosta su baltais, juodais / raudonais užrašais ir akriline danga, atsparia trynimui.
  • Patvari spyruoklė iš aukštos kokybės plieno.