Teleskopinis magnetinis laikiklis

Prekės Nr.: 081650
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 415 vnt. yra sandėlyje
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Ilgis 670 mm
Magneto skersmuo 6 mm
Bendras skersmuo 8 mm
Užspaudimo jėga magnetas 5 N
Medžiagos paviršius chromuot.
Produkto rūšis magnetiniai keltuvai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 081650
EAN / GTIN 4260131234729
Gamintojo numeris 402/01
Gamintojas / atsakingas asmuo Bauer & Böcker GmbH & Co. KG, Lange Straße 19, 42857 Remscheid, Germany, www.bauer-boecker.de

Aprašymas

Modelis:

Chromuotas, ištraukiamas teleskopinis kotas. Rankena su tvirtinimo fiksatoriumi, brėžiklis po apsauginiu gaubteliu.