Duomenų registratorius su Bluetooth® beviele technologija, Tipas: 174H

Prekės Nr.: 474203 174H
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 4,90 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos

  • 123,50 € /vnt.
  • 111,50 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Sąsaja: Bluetooth® sąsaja
  • IP apsaugos klasė: IP 20

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Įmontuotų baterijų Nr. 081560 CR2032
Temperatūros matavimo ribos −20 °C - 70 °C
Matavimo diapazonas santykiniam drėgnumui 0 % - 100 %
Didžiausioji leidžiamoji temperatūros paklaida ±0,5 °C
Leistina paklaida santykiniam drėgnumui ±3 %
Sąsaja Bluetooth® sąsaja
IP apsaugos klasė IP 20
Maitinimas Baterijos
Baterijų kiekis 2
Prietaiso atmintinė 16000 matavimo verčių
Ilgis 60 mm
Plotis 38 mm
Aukštis 18,5 mm
Produkto rūšis Duomenų registratorius

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 474203 174H
EAN / GTIN 4029547027796
Gamintojas / atsakingas asmuo Testo Saveris GmbH, Celsiusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Germany

Aprašymas

Modelis:

Patogus duomenų registratorius su indikatoriumi. Vidinė 16000 matavimo verčių atmintinė. Didelis duomenų saugumas net ir esant išeikvotai baterijai. Galima nustatyti matavimo ciklą nuo 1 min. iki 24 h. Baterija veikia >1 metus (matavimo ciklas 15 min., 25 °C). Laiko taupymas ir intuityvus duomenų nuskaitymas per USB-C. Profesionali programinė įranga su „Excel“ eksporto funkcija, skirta duomenų registratoriaus programavimui ir duomenų analizei, taip pat protokolavimui PDF formatu.
Papildomas santykinės drėgmės matavimas ir išsaugojimas.

Funkcija:

IP20Ö Yra apsauga nuo svetimkūnių patekimo kai ⌀ <12 mm, tačiau reikia nejudinti, o nuo drėgmės nėra jokios apsaugos.

Tiekiama:

Su sieniniu laikikliu, 2 baterijomis Nr. 081560, dyd. CR2032, kalibravimo protokolu.