Užveržimo kablys, nušlifuotas M12, Tipas: 7

Prekės Nr.: 370073 7
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
21 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas Spannhaken geschliffen M12, Typ: 7
Rekomenduojamas užspaudimo aukštis min. 39 mm
Galvutės aukštis 27 mm
Galvutės skersmuo 25 mm
Tinka varžtų dydžiui M12
Sriegis M12
Produkto rūšis užspaudimo kablys
Sukimo momentas maks. 58,8 Nm
Užspaudimo jėga maks. 22,6 kN
Su kiauryme taip
Su varžtu / sriegiu taip
Visas ilgis 40 mm
Medžiaga plienas
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 370073 7
EAN / GTIN 2050001962003
Gamintojo numeris K0014.312140
Gamintojas / atsakingas asmuo Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 Sulz am Neckar, Germany, www.kippwerk.de

Aprašymas

Paskirtis:

detalių užspaudimui taupant vietą.
Didesnėms užspaudimo jėgoms ir stabilumui.