Užveržimo kablys, nušlifuotas M12 9

Prekės Nr.: 370073 9
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tipas 9
H1 39 mm
Aukštis H2 29 mm
Ilgis 1 60 mm
Fmax. 15,2 kN
maksimalus sukimo momentas 45,1 Nm
⌀ Dh7 25 mm
Produkto rūšis Užspaudimo kablys

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 370073 9
EAN / GTIN 2050001962027
Gamintojo numeris K0014.312160

Aprašymas

Paskirtis:

detalių užspaudimui taupant vietą.
Didesnėms užspaudimo jėgoms ir stabilumui.