{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Gamintojo pavadinimas | Spannhaken geschliffen M12, Typ: 8 | |
| Rekomenduojamas užspaudimo aukštis min. | 39 mm | |
| Galvutės aukštis | 29 mm | |
| Galvutės skersmuo | 25 mm | |
| Tinka varžtų dydžiui | M12 | |
| Sriegis | M12 | |
| Produkto rūšis | užspaudimo kablys | |
| Sukimo momentas maks. | 49 Nm | |
| Užspaudimo jėga maks. | 18,5 kN | |
| Su kiauryme | taip | |
| Su varžtu / sriegiu | taip | |
| Visas ilgis | 50 mm | |
| Medžiaga | plienas | |
| Turinys | atskira dalis |
| Produkto numeris | 370073 8 | |
| EAN / GTIN | 2050001962010 | |
| Gamintojo numeris | K0014.312150 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 Sulz am Neckar, Germany, www.kippwerk.de |