{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Z | 65 mm | |
x | 100 mm | |
l1 | 125 mm | |
da | 32 mm | |
L1 | 70 mm | |
L2 | 62 mm | |
L3 | 10 mm | |
h1 | 78 mm | |
Tinkamos staklės | Mori NZ, Mori NT, CTX310-BMT | |
Produkto rūšis | Peilio laikiklis |
Produkto numeris | 319888 40 | |
EAN / GTIN | 4045197877437 |