Vario Plus Eco gnybtinis laikiklis lenktas 90°, dešinin., Koto plotis p: 25mm

Prekės Nr.: 274502 25
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
29 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto plotis p (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vidinis aušinimas taip
Aušinimo tepimo priemonės įleidimas su aušinimo tepimo priemonės padavimu, ašin. koncentr.
Aušinimo tepimo priemonės išleidimas su aušinimo tepimo priemonės išleidimu, ašin. koncentr.
Aušinimo tepimo priemonės taip
Serija Vario Plus Eco
Sąsajos padėtis staklių pusėje; ruošinio pusėje
Tvirtinimo tipas kvadratinis laikiklis; daugiakampio formos tuščiavidurio koto kūgis su kontaktiniu paviršiumi
Atskyrimo taško kodavimas VKT25250100; VKT25250100
Tvirtinimo forma Standard; Standard
Laikiklio konstrukcija metrais; metrais
Laikiklio dydis, metrinis 2525 mm; 3006 mm
Tvirtinimo būdas kiaurymė (vidinis vaizdas); kaištis
Laikiklio dydis 3006
Koto forma keturbriaunė
Koto aukštis 25 mm
Koto plotis 25 mm
Korpuso ilgis 54 mm
Pjovimo briaunų skaičius 2 vnt.
Reguliuojamas kampas 90 laipsniai
Nuolydžio kampas 10,5 laipsniai
Atbulinės eigos kampas 0 laipsniai
Šoninio įtempimo kampas 0 laipsniai
Laikiklio forma su nuolydžiu (A)
Darbinės padėties laikiklis normal.
Sąsaja pjovimo vieta 1; pjovimo vieta 2
Iškyšos ilgis 16 mm
Bendras ilgis 100 mm
Veikimo ilgis 17,5 mm
Svoris 570 g
Pjovimo kryptis dešininio pjovimo
Duomenų laikmena be duomenų laikmenos
Produkto rūšis Tekinimo laikiklis
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 274502 25
EAN / GTIN 4067263120490
Gamintojo numeris 274502 25
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Optimizuotas sistemos stabilumas dėl kelių varžtų užspaudimo ir teigiamo fiksavimo.

Tinka:

Vario Plus eco plokštelės laikiklis Nr. 274511; 274513; 274515; 274517; 274519; 274521; 274523; 274541.

Tiekiama:

Su montažiniais varžtais.

Pastaba:

Aušinimo skysčio perdavimas galimas tik naudojant GARANT Master eco sistemos laikiklius Nr. 317906 – 319136. Pasirenkama jungtis per žarnos jungtį (G1/8 colio) Nr. 269207 ir 269208.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Iš tos pačios serijos "Vario Plus Eco" Peržiūrėti viską