{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Aušinimo tepimo priemonės įleidimas | su aušinimo tepimo priemonės padavimu, radialin. | |
| Aušinimo tepimo priemonės išleidimas | be aušinimo tepimo priemonės padavimo | |
| Aušinimo tepimo priemonės | taip | |
| Serija | GARANT Master Eco | |
| Gamintojo pavadinimas | GARANT Master Eco VDI-Werkzeugaufnahme Form C4 axial, links | |
| Tvirtinimo tipas | Cilindrinis kotas | |
| Tvirtinimo forma | su kryžminiu grioveliu | |
| Laikiklio konstrukcija | metrais | |
| Laikiklio dydis, metrinis | 0200 mm | |
| Tvirtinimo būdas | kaištis | |
| Tvirtinimo tolerancijos klasė | h6 | |
| Koto skersmuo | 20 mm | |
| Koto ilgis | 40 mm | |
| Tvirtinimo skersmuo, apatinis matmuo | −0,013 mm | |
| Sąsaja staklių pusėje | Cilindrinis kotas | |
| Iškyšos ilgis | 57 mm | |
| Veikimo aukštis | 16 mm | |
| Funkcinis gylis | 26 mm | |
| Įrankio padėtis | kairin. | |
| Paslinktas pagal ašį | ne | |
| Su aušinimo kanalais | taip | |
| Sąsaja | pjovimo vieta 1; pjovimo vieta 2 | |
| Produkto rūšis | VDI įrankių laikikliai | |
| Bendras ilgis | 90 mm | |
| Bendras aukštis | 30 mm | |
| Bendras plotis | 52 mm | |
| Standartas | DIN 69880; DIN ISO 10889; VDI 3425 | |
| Forma | C | |
| Galimas vidinis šaldymas | taip | |
| Medžiaga | plienas | |
| Paviršiaus apdirbimas | grūdint. | |
| Svoris | 1,2 kg | |
| Turinys | 1 vnt. |
| Produkto numeris | 319136 20 | |
| EAN / GTIN | 4067263238089 | |
| Gamintojo numeris | 319136 20 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |