Varžtas atraminei plokštelei, Tipas: 6

Prekės Nr.: 269013 6
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
29 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pavara SW3,5
Sriegis M5×0,5
Ilgis I 7,5 mm
Priveržimo momentas 2 Nm
Produkto rūšis Varžtas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 269013 6
EAN / GTIN 4067263621843
Gamintojo numeris 269013 6