TPCR 1003PDFR-P, IC28, Tipas: ALU

Prekės Nr.: 226499 ALU
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
  • Minimalus užsakymo kiekis 10 vnt.
  • Užsakymo žingsniai: 10 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
291 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Aušinimo tepimo priemonės taip
Serija HELI3MILL
Gamintojo pavadinimas HM390 TPCR1003PDFR-P IC28
Bazinė forma trikampio formos
Pjovimo plokštelės storis 3,18 mm
Pjovimo plokštelės ilgis 10,9 mm
Pjovimo plokštės tipas neutral.
Pjovimo briaunos ilgis 8 mm
Pjovimo plokštelės skersmuo 9,525 mm
Kampo spindulys 0,8 mm
Kampų kampas 60 laipsniai
Priekinis kampas 11 laipsniai
ISO-Code TPCR 1003PDFR-P
Įrankio medžiaga HM
Apdirbimo pjovimu grupė N (spalvotieji metalai)
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas IC28
Danga be dangos
Produkto rūšis Pjovimo plokštelė
Su ISO kodu taip
Pjovimo briaunų skaičius 3 vnt.
Antgalių įtaisas neutral.
Tinka medžiagoms Aliuminis; NE metalai (N)
Apdirbimo metodas kampų frezavimas (FEC)
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka Glotnusis apdirbimas; rupusis apdirbimas
Tvirtinimo būdas Kiaurymė
Drožlialaužis taip
Pjovimo briaunų modelis aštriabriaun. (F)
Pjovimo sąlygos ištisin.
Naudojimo galimybių skaičius 3 vnt.
Turinys 1 vnt.
Korekcijos koeficientas fz 1,5

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 226499 ALU
EAN / GTIN 7291075313666
Gamintojo numeris 5607518

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
640
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
560
Al >10 % Si
N
320
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Trikampė keičiama plokštelė su 3 spiralinėmis pjovimo briaunomis. Ašinis ir radialinis teigiamas pjovimo dizainas. Maksimalus ašinis 90° pasvirimo kampas užtikrina mažas pjovimo jėgas.

Pastaba:

Rekomenduojami apdirbimo rėžimai skirti a e = 0,3...1 × D / ap maks. = 8,0 mm.
Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.