{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | DOVEIQMILL | |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | SYHU 0704ADN | |
Kutni radijus | 0,8 mm | |
Vrsta | IC830 | |
Rezni materijal | HM | |
Posmak fz po zubu | 0,2 mm | |
Broj zamjena/oštrica | 8 | |
Geometrija | ADN | |
Debljina pločica | 4,76 mm | |
Oznaka proizvođača | IQ845 SYHU 0704ADN IC830 | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za glodanje |
Broj artikla | 222511 ST900 | |
EAN / GTIN | 7291075311747 | |
Broj proizvođača | 5607373 |