• Dear customers, due to maintenance work, the eShop will be unavailable on Saturday, December 13. We apologize for any inconvenience.

SYHU 0704ADN, IC830, Tip: ST900

Št. art.: 222511 ST900
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Na zalogi
40 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija DOVEIQMILL
ISO-oznaka obračalne ploščice SYHU 0704ADN
Radij rezila 0,8 mm
Zvrst IC830
Rezalni material Karbidna trdina
Podajanje fz na zob 0,2 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil 8
Geometrija ADN
Debelina ploščice E 4,76 mm
Oznaka proizvajalca IQ845 SYHU 0704ADN IC830
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 222511 ST900
EAN/GTIN 7291075311747
Številka proizvajalca 5607373

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
200
Jeklo < 750 N/mm
P
170
Jeklo < 900 N/mm
P
160
Jeklo < 1100 N/mm
P
140
Jeklo < 1400 N/mm
P
130
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Dvostranska obračalna rezalna ploščica z 8 rezalnimi robovi. Velik plano posnet rob za visoko kakovost površine. Pozitiven vpenjalni kot za optimalno lomljenje odrezkov.

Opomba:

Orientacijske vrednosti za ae = 0,6 … 1,0 × D/ap max = 4,6 mm.
Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "DOVEIQMILL" Poglej vse