SYHU 0704ADN ST900

Artikelnummer: 222511 ST900
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
380 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Serie DOVEIQMILL
ISO-code wisselplaat SYHU 0704ADN
Hoekradius 0,8 mm
Soort IC830
Snijmateriaal HM
Voeding fz per tand 0,2 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 8
Geometrie ADN
Plaatdikte E 4,76 mm
Fabrikantnummer IQ845 SYHU 0704ADN IC830
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 222511 ST900
EAN/GTIN 7291075311747
Nummer fabrikant 5607373

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
200
Staal < 750 N/mm²
P
170
Staal < 900 N/mm²
P
160
Staal < 1100 N/mm²
P
140
Staal < 1400 N/mm²
P
130
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Dubbelzijdige wisselplaat met 8 snijkanten. Grote afkanting voor hoge oppervlaktekwaliteiten. Positieve spaanhoek voor optimale spaanbreuk.

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.
Toepassingsrichtwaarden voor ae = 0,6 … 1,0 × D / ap max = 4,6 mm.