{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Vidinis aušinimas | ne | |
| Aušinimo tepimo priemonės | taip | |
| Serija | Master Tap | |
| Gamintojo pavadinimas | GARANT Master Tap Maschinen-Gewindebohrer Linksgewinde HSS-E | |
| Sąsajos padėtis | staklių pusėje; ruošinio pusėje | |
| Tvirtinimo tipas | Cilindrinis kotas | |
| Atskyrimo taško kodavimas | ZYL01602105 | |
| Tvirtinimo forma | lygus prispaudimo paviršius | |
| Laikiklio konstrukcija | metrais | |
| Laikiklio dydis, metrinis | 0160 mm | |
| Tvirtinimo būdas | kaištis | |
| Tvirtinimo tolerancijos klasė | h9 | |
| Koto skersmuo | 16 mm | |
| Koto ilgis | 70 mm | |
| Tvirtinimo skersmuo, ISO tolerancijos klasė | 9 mm | |
| Sriegio tipas | M-LH | |
| Sriegio nominalus skersmuo metrine sistema | 20 mm | |
| Sriegis | M20 | |
| Sriegio žingsnis | 2,5 mm | |
| Sriegio tolerancijos klasė | ISO 2X 6HX | |
| Įpjovos skersmuo | 17,5 mm | |
| Rakto dydis | 12 mm | |
| Sriegio pjovimo dalies ilgis | 32,8 mm | |
| Įpjovos ilgis | 6,25 mm | |
| Viršūnės nuožulos kampas | 11,3 laipsniai | |
| Pjovimo briaunų skaičius | 4 | |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis | kairiniai | |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 40 laipsniai | |
| Sriegimo įrankio tipas | mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui | |
| Kreipiančiosios dalies forma | C | |
| Naudojimas Gręžimo tipas | Aklinoji kiaurymė | |
| Iki gylio (x skersmuo) | 2,5 | |
| Drožlių griovelių skaičius | 4 | |
| Šerdies kiaurymės skersmuo | 17,5 mm | |
| Profilio kampu | 60 laipsniai | |
| Įrankio medžiaga | HSS-E-PM | |
| Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas | HSS-E-PM | |
| Danga | AlTiX | |
| Sąsaja | pjovimo vieta 1; pjovimo vieta 2 | |
| Darbinės dalies ilgis | 50 mm | |
| Bendras ilgis | 140 mm | |
| Svoris | 205 g | |
| Pjovimo kryptis | kairinio pjovimo | |
| Standartas | DIN 13 | |
| Standartinės formos numeris | DIN 376 | |
| Duomenų laikmena | be duomenų laikmenos | |
| Apdirbimo metodas | sriegių apdirbimas vidinis | |
| Spalvinis žymėjimas | žalios spalvos | |
| Produkto rūšis | sriegiklius |
| Produkto numeris | 136190 M20 | |
| EAN / GTIN | 4045197900678 | |
| Gamintojo numeris | 136190 M20 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |