GARANT Master Tap mašininis sriegiklis HSS-E-PM 6HX forma B, AlTiX, MF: 2,5X0,35

Prekės Nr.: 132905 2,5X0,35
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
20 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

MF Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sriegio tipas MF
Įrankio medžiaga HSS-E-PM
Danga AlTiX
Sriegis D M2,5x0,35-6HX
Sriegio žingsnis 0,35 mm
Šerdies kiaurymės skersmuo 2,15 mm
Metrinių sriegių nominalusis skersmuo D 2,5 mm
Bendras ilgis L 57,06 mm
Koto skersmuo DS 1,8 mm
Sriegio tolerancijos klasė ISO 2X 6HX
Kreipiančiosios dalies forma B
Naudojimas Gręžimo tipas Kiauroji kiaurymė
Standartas DIN 374
Vidinis aušinimas ne
Aušinimo tepimo priemonės įleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Aušinimo tepimo priemonės išleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Drėgnas, maks. tinka
Sąsajos padėtis staklių pusėje
Tvirtinimo tipas Cilindrinis kotas
Atskyrimo taško kodavimas ZYL00222105
Laikiklio konstrukcija metrais
Laikiklio dydis, metrinis 1,8 mm
Tvirtinimo tolerancijos klasė h9
Koto ilgis LS 36 mm
Alyva tinka
Aušinimo tepimo priemonės taip
Serija Master Tap
Įpjovos skersmuo 2,12 mm
Sriegio pjovimo dalies ilgis Lc 8 mm
Įpjovos ilgis 1,4 mm
Viršūnės nuožulos kampas 8 laipsniai
Pjovimo briaunų skaičius 3
Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis neutral.,, ties.
Sriegimo įrankio tipas mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Pjovimo dalies dizainas su tepimo ir nešvarumų grioveliu
Iki gylio (x skersmuo) 3
Drožlių griovelių skaičius 3
Šerdies kiaurymės skersmens orientacinė vertė 2,15 mm
Profilio kampu 60 laipsniai
Normlänge L 50 mm
Apdirbimo pjovimu grupė K (ketus); M (nerūdijantis plienas); N (spalvotieji metalai); P (plienas)
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas HSS-E-PM
Sąsaja pjovimo vieta 1
Darbinės dalies ilgis L1 7,5 mm
Svoris 4 g
Pjovimo kryptis dešininio pjovimo
Įrankių konstrukcija plienas
Duomenų laikmena be duomenų laikmenos
Apdirbimo metodas vidinių sriegių apdirbimas (EGI)
Spalvinis žymėjimas žalios spalvos
Produkto rūšis sriegiklius
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 132905 2,5X0,35
EAN / GTIN 4062406208356
Gamintojo numeris 132905 2,5X0,35
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
30
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
35
Al >10 % Si
N
20
Plienas <500 N/mm²
P
30
Plienas <750 N/mm²
P
30
Plienas <900 N/mm²
P
25
Plienas <1100 N/mm²
P
12
Plienas <1400 N/mm²
P
8
INOX <900 N/mm²
M
10
INOX >900 N/mm²
M
8
Ketus (G)
K
20
CuZn
N
20
Uni
 
Alyva
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

GARANT Master Tap universalus sriegiklis, sukurta naudoti saugiai apdirbant įvairias medžiagas.
  • HSS-E-PM pjovimo medžiaga užtikrina atsparumą dilimui.
  • Naujoji didelio našumo danga užtikrina mažesnę trintį.
  • Speciali geometrija optimaliam drožlių pasišalinimui.