GARANT Master Tap mašininis sriegiklis, kairinis sriegis HSS-E-PM 6HX, AlTiX, MF-LH: M12

Prekės Nr.: 136190 M12
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
44 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

MF-LH Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vidinis aušinimas ne
Aušinimo tepimo priemonės taip
Serija Master Tap
Gamintojo pavadinimas GARANT Master Tap Maschinen-Gewindebohrer Linksgewinde HSS-E
Sąsajos padėtis staklių pusėje; ruošinio pusėje
Tvirtinimo tipas Cilindrinis kotas
Atskyrimo taško kodavimas ZYL00902105
Tvirtinimo forma lygus prispaudimo paviršius
Laikiklio konstrukcija metrais
Laikiklio dydis, metrinis 0090 mm
Tvirtinimo būdas kaištis
Tvirtinimo tolerancijos klasė h9
Koto skersmuo DS 9 mm
Koto ilgis LS 60 mm
Tvirtinimo skersmuo, ISO tolerancijos klasė 9 mm
Sriegio tipas M-LH
Sriegio nominalus skersmuo metrine sistema 12 mm
Sriegis M12
Sriegio žingsnis 1,75 mm
Sriegio tolerancijos klasė ISO 2X 6HX
Įpjovos skersmuo 10,25 mm
Rakto dydis 7 mm
Sriegio pjovimo dalies ilgis Lc 19,9 mm
Įpjovos ilgis 4,38 mm
Viršūnės nuožulos kampas 11,3 laipsniai
Pjovimo briaunų skaičius 3
Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis kairiniai
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 40 laipsniai
Sriegimo įrankio tipas mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Kreipiančiosios dalies forma C
Naudojimas Gręžimo tipas Aklinoji kiaurymė
Iki gylio (x skersmuo) 2,5
Drožlių griovelių skaičius 3
Šerdies kiaurymės skersmuo 10,2 mm
Profilio kampu 60 laipsniai
Įrankio medžiaga HSS-E-PM
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas HSS-E-PM
Danga AlTiX
Sąsaja pjovimo vieta 1; pjovimo vieta 2
Darbinės dalies ilgis L1 30 mm
Bendras ilgis L 110 mm
Svoris 60 g
Pjovimo kryptis kairinio pjovimo
Standartas DIN 13
Standartinės formos numeris DIN 376
Duomenų laikmena be duomenų laikmenos
Apdirbimo metodas sriegių apdirbimas vidinis
Spalvinis žymėjimas žalios spalvos
Produkto rūšis sriegiklius

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 136190 M12
EAN / GTIN 4045197900647
Gamintojo numeris 136190 M12
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
Al >10 % Si
N
Plienas <500 N/mm²
P
Plienas <750 N/mm²
P
Plienas <900 N/mm²
P
Plienas <1100 N/mm²
P
Plienas <1400 N/mm²
P
INOX <900 N/mm²
M
INOX >900 N/mm²
M
Ti >850 N/mm²
S
CuZn
N
Uni
 
Alyva
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

GARANT Master Tap Universal sriegiklis, sukurtas naudoti saugiai apdirbant įvairias medžiagas.
  • HSS-E-PM pjovimo medžiaga dar ilgesniam įrankio tarnavimo laikui.
  • Naujoji didelio našumo danga užtikrina mažesnę trintį.
  • Speciali geometrija optimaliam drožlių pasišalinimui.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Iš tos pačios serijos "Master Tap" Peržiūrėti viską