{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Sriegio tipas | M-LH | |
| Įrankio medžiaga | HSS-E-PM | |
| Danga | AlTiX | |
| sriegis D | M14 | |
| Sriegio žingsnis | 2 mm | |
| Šerdies kiaurymės skersmuo | 12 mm | |
| Vardinis sriegio skersmuo (metrinis) D | 14 mm | |
| Bendras ilgis L | 110 mm | |
| Koto skersmuo DS | 11 mm | |
| Keturkampio rakto plotis □ | 9 mm | |
| Sriegio tolerancijos klasė | ISO 2X 6HX | |
| Kreipiančiosios dalies forma | C | |
| Naudojimas Gręžimo tipas | Aklinoji kiaurymė | |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 40 laipsniai | |
| Standartas | DIN 376 | |
| Vidinis aušinimas | ne | |
| Sąsajos padėtis | staklių pusėje | |
| Tvirtinimo tipas | Cilindrinis kotas | |
| Koto ilgis LS | 60 mm | |
| Aušinimo tepimo priemonės | taip | |
| Serija | Master Tap | |
| Gamintojo pavadinimas | GARANT Master Tap Maschinen-Gewindebohrer Linksgewinde HSS-E | |
| Sriegio pjovimo dalies ilgis Lc | 22 mm | |
| Įpjovos ilgis | 5 mm | |
| Viršūnės nuožulos kampas | 11,3 laipsniai | |
| Pjovimo briaunų skaičius | 3 | |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis | kairiniai | |
| Sriegimo įrankio tipas | mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui | |
| Iki gylio (x skersmuo) | 2,5 | |
| Drožlių griovelių skaičius | 3 | |
| Šerdies kiaurymės skersmens orientacinė vertė | 12 mm | |
| Profilio kampu | 60 laipsniai | |
| Sąsaja | pjovimo vieta 1 | |
| Iškyšos ilgis A | 110 mm | |
| Darbinės dalies ilgis L1 | 35 mm | |
| Svoris | 82 g | |
| Pjovimo kryptis | kairinio pjovimo | |
| Duomenų laikmena | be duomenų laikmenos | |
| Apdirbimo metodas | vidinių sriegių apdirbimas (EGI) | |
| Spalvinis žymėjimas | žalios spalvos | |
| Produkto rūšis | sriegiklius |
| Produkto numeris | 136190 M14 | |
| EAN / GTIN | 4045197900654 | |
| Gamintojo numeris | 136190 M14 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |