{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Sriegio tipas | M | |
| Įrankio medžiaga | HSS-E-PM | |
| Danga | DLC | |
| sriegis D | M1,6x0,35 | |
| Sriegio žingsnis | 0,35 mm | |
| Šerdies kiaurymės skersmuo | 1,25 mm | |
| Vardinis sriegio skersmuo (metrinis) D | 1,6 mm | |
| Bendras ilgis L | 40 mm | |
| Koto skersmuo DS | 2,5 mm | |
| Keturkampio rakto plotis □ | 2,1 mm | |
| Sriegio tolerancijos klasė | ISO 2X 6HX | |
| Kreipiančiosios dalies forma | E | |
| Naudojimas Gręžimo tipas | Aklinoji kiaurymė | |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 45 laipsniai | |
| Standartas | Werksnorm | |
| Vidinis aušinimas | ne | |
| Aušinimo tepimo priemonės įleidimas | be aušinimo tepimo priemonės padavimo | |
| Aušinimo tepimo priemonės išleidimas | be aušinimo tepimo priemonės padavimo | |
| Aušinimo tepimo priemonės | taip | |
| Serija | Master Tap | |
| Sąsajos padėtis | staklių pusėje | |
| Tvirtinimo tipas | Cilindrinis kotas | |
| Atskyrimo taško kodavimas | ZYL00252105 | |
| Koto ilgis LS | 25,5 mm | |
| Įpjovos skersmuo | 1,22 mm | |
| Sriegio pjovimo dalies ilgis Lc | 7 mm | |
| Įpjovos ilgis | 0,525 mm | |
| Viršūnės nuožulos kampas | 19,9 laipsniai | |
| Pjovimo briaunų skaičius | 2 | |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis | dešininis | |
| Sriegimo įrankio tipas | mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui | |
| Iki gylio (x skersmuo) | 2,5 | |
| Drožlių griovelių skaičius | 2 | |
| Profilio kampu | 60 laipsniai | |
| Apdirbimo pjovimu grupė | N (spalvotieji metalai) | |
| Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas | HSS-E-PM | |
| Sąsaja | pjovimo vieta 1 | |
| Svoris | 3 g | |
| Pjovimo kryptis | dešininio pjovimo | |
| Įrankių konstrukcija | plienas | |
| Duomenų laikmena | be duomenų laikmenos | |
| Apdirbimo metodas | vidinių sriegių apdirbimas (EGI) | |
| Spalvinis žymėjimas | geltonos spalvos | |
| Produkto rūšis | sriegiklius |
| Produkto numeris | 134260 M1,6 | |
| EAN / GTIN | 4067263830320 | |
| Gamintojo numeris | 134260 M1,6 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |