GARANT Master Tap SteelHT mašininis sriegiklis HSS-E-PM forma B 6HX, TiCN, M: M3

Prekės Nr.: 131940 M3
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
330 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

M Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sriegio tipas M
Įrankio medžiaga HSS-E-PM
Danga TiCN
sriegis D M3x0,5
Sriegio žingsnis 0,5 mm
Šerdies kiaurymės skersmuo 2,5 mm
Vardinis sriegio skersmuo (metrinis) D 3 mm
Bendras ilgis L 56 mm
Koto skersmuo DS 3,5 mm
Keturkampio rakto plotis □ 2,7 mm
Sriegio tolerancijos klasė ISO 2X 6HX
Kreipiančiosios dalies forma B
Naudojimas Gręžimo tipas Kiauroji kiaurymė
Standartas DIN 371
Vidinis aušinimas ne
Aušinimo tepimo priemonės taip
Serija Master Tap
Gamintojo pavadinimas GARANT Master Tap Steel HT Maschinen-Gewindebohrer
Sąsajos padėtis staklių pusėje
Tvirtinimo tipas Cilindrinis kotas
Atskyrimo taško kodavimas ZYL00350105
Tvirtinimo forma Standard
Koto ilgis LS 33,9 mm
Srieginių vijų skaičius 22
Įpjovos skersmuo 2,44 mm
Sriegio pjovimo dalies ilgis Lc 11,6 mm
Įpjovos ilgis 2,25 mm
Viršūnės nuožulos kampas 8 laipsniai
Pjovimo briaunų skaičius 3
Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis dešininis
Sriegimo įrankio tipas mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Iki gylio (x skersmuo) 3
Drožlių griovelių skaičius 3
Profilio kampu 60 laipsniai
Standarto apibrėžimas pjovimo medžiaga, 2. Prioritetas HSS-E-PM
Standarto apibrėžimas pjovimo medžiaga, 3. Prioritetas HSS-E-PM
Apdirbimo pjovimu grupė H (kietos medžiagos)
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas HSS-E-PM
Sąsaja pjovimo vieta 1
Svoris 5 g
Pjovimo kryptis dešininio pjovimo
Duomenų laikmena be duomenų laikmenos
Apdirbimo metodas vidinių sriegių apdirbimas (EGI)
Spalvinis žymėjimas raudonos spalvos
Produkto rūšis sriegiklius

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 131940 M3
EAN / GTIN 4062406236137
Gamintojo numeris 131940 M3
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <750 N/mm²
P
30
Plienas <900 N/mm²
P
20
Plienas <1100 N/mm²
P
15
Plienas <1400 N/mm²
P
12
Plienas <50 HRC
H
5
TOOLOX 33
H
15
TOOLOX 44
H
5
INOX >900 N/mm²
M
7
Ti >850 N/mm²
S
5
Alyva
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Našus sriegiklis, specialiai sukurtas naudoti apdirbant plieną, kuris pasižymi dideliu tempimo stiprumu ir sunkiai apdirbamas medžiagas. Stipri vidinė įpjova, proceso stabilumui dirbant didelėmis apkrovomis.
  • HSS-E-PM substratas užtikrina maksimalų proceso patikimumą.
  • Optimizuotas pjovimo briaunos apvalinimas.
  • TiCN danga - maksimaliam nusidėvėjimo atsparumui.

Rekomendacija:

Apdirbant TOOLOX ir HARDOX medžiagas, rekomenduojame pasirinkti didesnį aklinosios kiaurymės ⌀, nei priklauso pagal srieginės kiaurymės toleranciją pagal DIN (žr. lentelę).

Atsisiuntimai ir dokumentai

Iš tos pačios serijos "Master Tap" Peržiūrėti viską