{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Passaggio interno del lubrorefrigerante | No | |
| Lubrorefrigerante | sì | |
| Serie | Master Tap | |
| Denominazione originale prodotto | GARANT Master Tap Maschinen-Gewindebohrer Linksgewinde HSS-E | |
| Posizione delle interfacce | on the machine; on the workpiece | |
| Tipo di attacco | Codolo cilindrico | |
| Codifica punti di attacco | ZYL01602105 | |
| Modulo di attacco | Superficie di serraggio diritta | |
| Versione attacco | sistema metrico | |
| Dimensione attacco, metrica | 0160 mm | |
| Tipo di attacco | Attacco | |
| Classe di tolleranza attacco | h9 | |
| Diametro codolo | 16 mm | |
| Lunghezza codolo | 70 mm | |
| Diametro attacco, classe di tolleranza ISO | 9 mm | |
| Tipo di filettatura | M | |
| Diametro nominale filettatura metrica | 20 mm | |
| Filettatura | M20 | |
| Passo della filettatura | 2,5 mm | |
| Classe di tolleranza filettatura | ISO 2X 6HX | |
| Diametro imbocco | 17,5 mm | |
| Apertura chiave | 12 mm | |
| Lunghezza di taglio filettatura | 32,8 mm | |
| Lunghezza imbocco | 6,25 mm | |
| Angolo d’imbocco | 11,3 grado | |
| Numero taglienti | 4 | |
| Direzione delle spire | sinistro | |
| Angolo di spoglia | 40 grado | |
| Tipo di utensile di filettatura | Maschi a macchina per i lavori dinamici | |
| Forma dell’imbocco | C | |
| Utilizzo per tipo di foro | Foro cieco | |
| Fino a profondità (diametro x) | 2,5 | |
| Numero di scanalature per i trucioli | 4 | |
| Diametro del foro centrale | 17,5 mm | |
| Angolo di filetto | 60 grado | |
| Materiale da taglio | HSS-E-PM | |
| Materiali da taglio, codice produttore | HSS-E-PM | |
| Rivestimento | AlTiX | |
| Interfaccia | joint 1; joint 2 | |
| Lunghezza utile | 50 mm | |
| Lunghezza complessiva | 140 mm | |
| Peso | 205 g | |
| Direzione di taglio | Tagliente sinistro | |
| Normativa | DIN 13 | |
| Lettera di stampo numero standard | DIN 376 | |
| Supporto dati | Senza supporto dati | |
| Tipi di lavorazione | Filettatura interna | |
| Collarino colorato | verde | |
| Tipo di prodotto | Maschio a filettare con codolo ribassato |
| Codice articolo | 136190 M20 | |
| EAN / GTIN | 4045197900678 | |
| Codice del produttore | 136190 M20 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |