GARANT Master Tap SteelHT mašininis sriegiklis HSS-E-PM Forma C 6HX, TiAlN, M: M3

Prekės Nr.: 135371 M3
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
851 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

M Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sriegio tipas M
Įrankio medžiaga HSS-E-PM
Danga TiAlN
Sriegis D M3x0,5-6HX
Sriegio žingsnis 0,5 mm
Šerdies kiaurymės skersmuo 2,5 mm
Metrinių sriegių nominalusis skersmuo D 3 mm
Bendras ilgis L 56 mm
Koto skersmuo DS 3,5 mm
Keturkampio rakto plotis □ 2,7 mm
Sriegio tolerancijos klasė ISO 2X 6HX
Kreipiančiosios dalies forma C
Naudojimas Gręžimo tipas Aklinoji kiaurymė
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 45 laipsniai
Standartas DIN 371
Vidinis aušinimas ne
Aušinimo tepimo priemonės įleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Aušinimo tepimo priemonės išleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Drėgnas, maks. tinka
Sąsajos padėtis staklių pusėje
Tvirtinimo tipas Cilindrinis kotas
Atskyrimo taško kodavimas ZYL00350105
Tvirtinimo forma lygus kvadratinis kotas
Laikiklio konstrukcija metrais
Laikiklio dydis, metrinis 3,5 mm
Tvirtinimo būdas kaištis
Tvirtinimo tolerancijos klasė h9
Koto ilgis LS 33,9 mm
Alyva tinka
Aušinimo tepimo priemonės taip
Serija Master Tap
Gamintojo pavadinimas GARANT Master Tap Steel HT Maschinen-Gewindebohrer
Srieginių vijų skaičius 10
Įpjovos skersmuo 2,44 mm
Sriegio pjovimo dalies ilgis Lc 5,4 mm
Įpjovos ilgis 1,25 mm
Viršūnės nuožulos kampas 8 laipsniai
Pjovimo briaunų skaičius 3
Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis dešininis
Sraigtinio griovelio žingsnis 9,4 mm
Sriegimo įrankio tipas mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Pjovimo dalies dizainas su tepimo ir nešvarumų grioveliu
Iki gylio (x skersmuo) 2,5
Drožlių griovelių skaičius 3
Šerdies kiaurymės skersmens orientacinė vertė 2,5 mm
Profilio kampu 60 laipsniai
Sustiprintas kotas taip
Nuimamas kotas ne
Normlänge L 56 mm
Apdirbimo pjovimu grupė H (kietos medžiagos); M (nerūdijantis plienas); P (plienas); S (sunkiai apdirbamos medžiagos)
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas HSS-E-PM
Sąsaja pjovimo vieta 1
Darbinės dalies ilgis L1 7,5 mm
Svoris 5 g
Pjovimo kryptis dešininio pjovimo
Įrankių konstrukcija plienas
Duomenų laikmena be duomenų laikmenos
Apdirbimo metodas vidinių sriegių apdirbimas (EGI)
Spalvinis žymėjimas raudonos spalvos
Produkto rūšis sriegiklius
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 135371 M3
EAN / GTIN 4062406236779
Gamintojo numeris 135371 M3
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <750 N/mm²
P
30
Plienas <900 N/mm²
P
20
Plienas <1100 N/mm²
P
15
Plienas <1400 N/mm²
P
12
Plienas <50 HRC
H
5
TOOLOX 33
H
15
TOOLOX 44
H
5
INOX >900 N/mm²
M
7
Ti >850 N/mm²
S
5
Alyva
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Našus sriegiklis, specialiai sukurtas naudoti apdirbant plieną, kuris pasižymi dideliu tempimo stiprumu ir sunkiai apdirbamas medžiagas. Stabili konstrukcija su optimizuotu kreipiamuoju sriegiu, kad būtų išvengta drožlių kaupimosi.
  • HSS-E-PM substratas užtikrina maksimalų proceso patikimumą.
  • Optimizuotas pjovimo briaunos apvalinimas.
  • TiAlN danga – maksimaliam nusidėvėjimo atsparumui.

Rekomendacija:

Apdirbant TOOLOX ir HARDOX medžiagas, rekomenduojame pasirinkti didesnį aklinosios kiaurymės ⌀, nei priklauso pagal srieginės kiaurymės toleranciją pagal DIN (žr. lentelę).

Pastaba:

Apdirbant TOOLOX- ir HARDOX medžiagas: neviršykite maksimalaus sriegio gylis 2×D!