Taraud machine GARANT Master Tap, filetage à gauche HSS-E-PM 6HX, AlTiX, M-LH: M20

Réf.: 136190 M20
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
22 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

M-LH Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Arrosage interne non
Lubrifiant oui
Série Master Tap
Référence fabricant GARANT Master Tap Maschinen-Gewindebohrer Linksgewinde HSS-E
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Diamètre de queue DS 16 mm
Longueur de queue LS 70 mm
Type de filetage M-LH
Diamètre nominal du filetage métrique D 20 mm
filetage D M20
Pas de filetage 2,5 mm
Classe de tolérance de filetage ISO 2X 6HX
Longueur partie taraudage Lc 32,8 mm
Longueur d’entrée 6,25 mm
Ange d’attaque 11,3 degré
Nombre de lèvres 4
Sens de l’hélice Gauche
Angle d’hélice 40 degré
Type d’outil de filetage taraud machine pour l’usinage dynamique
Entrée C
Utilisation du type d’alésage Trou borgne
Jusqu’à la profondeur (diamètre x) 2,5
Nombre de goujures 4
Diamètre d’avant-trou 17,5 mm
Valeur indicative du diamètre d’avant-trou 17,5 mm
Angle de flanc 60 degré
Ouverture de clé carrée □ 12 mm
Nuance de coupe HSS-E-PM
Revêtement AlTiX
Interface interface 1
Longueur de col A 140 mm
Longueur utile L1 50 mm
Longueur totale L 140 mm
Poids 205 g
Sens de la coupe coupe à gauche
Norme DIN 376
Supports de données sans support de données
Procédé d’usinage filetage intérieur (EGI)
Bague de couleur vert
Type de produit Tarauds

Identification et classification

Référence article 136190 M20
EAN / GTIN 4045197900678
Réf. fabricant 136190 M20
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
Alu (à copeaux courts)
N
Alu > 10% Si
N
Acier < 500 N/mm²
P
Acier < 750 N/mm²
P
Acier < 900 N/mm²
P
Acier < 1100 N/mm²
P
Acier < 1400 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Ti > 850 N/mm²
S
CuZn
N
Uni
 
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Taraud universel GARANT Master Tap, conçu pour une utilisation dans un vaste éventail de matériaux et offrant une sécurité de processus élevée.
  • Nuance de coupe HSS-E-PM pour une résistance à l’usure maximum.
  • Coefficients de frottement réduits grâce au nouveau revêtement hautes performances.
  • Géométrie spéciale pour une évacuation optimale des copeaux.

Téléchargements et documents

De la même série "Master Tap" Afficher tout