{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Sriegio tipas | M-LH | |
| Įrankio medžiaga | HSS-E-PM | |
| Danga | AlTiX | |
| Sriegis D | M8 | |
| Sriegio žingsnis | 1,25 mm | |
| Šerdies kiaurymės skersmuo | 6,8 mm | |
| Metrinių sriegių nominalusis skersmuo D | 8 mm | |
| Bendras ilgis L | 90 mm | |
| Koto skersmuo DS | 8 mm | |
| Keturkampio rakto plotis □ | 6,2 mm | |
| Sriegio tolerancijos klasė | ISO 2X 6HX | |
| Kreipiančiosios dalies forma | C | |
| Naudojimas Gręžimo tipas | Aklinoji kiaurymė | |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 40 laipsniai | |
| Standartas | DIN 371 | |
| Vidinis aušinimas | ne | |
| Aušinimo tepimo priemonės įleidimas | be aušinimo tepimo priemonės padavimo | |
| Aušinimo tepimo priemonės išleidimas | be aušinimo tepimo priemonės padavimo | |
| Drėgnas, maks. | tinka | |
| Sąsajos padėtis | staklių pusėje | |
| Tvirtinimo tipas | Cilindrinis kotas | |
| Atskyrimo taško kodavimas | ZYL00802105 | |
| Tvirtinimo forma | lygus kvadratinis kotas | |
| Laikiklio konstrukcija | metrais | |
| Laikiklio dydis, metrinis | 8 mm | |
| Tvirtinimo tolerancijos klasė | h9 | |
| Koto ilgis LS | 47 mm | |
| Alyva | tinka | |
| Aušinimo tepimo priemonės | taip | |
| Serija | Master Tap | |
| Gamintojo pavadinimas | GARANT Master Tap Maschinen-Gewindebohrer Linksgewinde HSS-E-PM 6HX, AlTiX, M-LH | |
| Įpjovos skersmuo | 6,75 mm | |
| Sriegio pjovimo dalies ilgis Lc | 12,9 mm | |
| Įpjovos ilgis | 3,13 mm | |
| Viršūnės nuožulos kampas | 11,3 laipsniai | |
| Pjovimo briaunų skaičius | 3 | |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis | kairiniai | |
| Sriegimo įrankio tipas | mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui | |
| Pjovimo dalies dizainas | su tepimo ir nešvarumų grioveliu | |
| Iki gylio (x skersmuo) | 2,5 | |
| Drožlių griovelių skaičius | 3 | |
| Šerdies kiaurymės skersmens orientacinė vertė | 6,8 mm | |
| Profilio kampu | 60 laipsniai | |
| Sustiprintas kotas | taip | |
| Normlänge L | 90 mm | |
| Apdirbimo pjovimu grupė | M (nerūdijantis plienas); N (spalvotieji metalai); P (plienas); S (sunkiai apdirbamos medžiagos) | |
| Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas | HSS-E-PM | |
| Sąsaja | pjovimo vieta 1 | |
| Darbinės dalies ilgis L1 | 20 mm | |
| Svoris | 32 g | |
| Pjovimo kryptis | kairinio pjovimo | |
| Įrankių konstrukcija | plienas | |
| Duomenų laikmena | be duomenų laikmenos | |
| Apdirbimo metodas | vidinių sriegių apdirbimas (EGI) | |
| Spalvinis žymėjimas | žalios spalvos | |
| Produkto rūšis | sriegiklius | |
| Turinys | atskira dalis |
| Produkto numeris | 136190 M8 | |
| EAN / GTIN | 4045197900623 | |
| Gamintojo numeris | 136190 M8 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |