GARANT Master Tap mašininis sriegiklis, kairinis sriegis HSS-E-PM 6HX, AlTiX, MF-LH: M24

Prekės Nr.: 136190 M24
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

MF-LH Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sriegio tipas M-LH
Įrankio medžiaga HSS-E-PM
Danga AlTiX
sriegis D M24x3
Sriegio žingsnis 3 mm
Šerdies kiaurymės skersmuo 21 mm
Vardinis sriegio skersmuo (metrinis) D 24 mm
Bendras ilgis L 160 mm
Koto skersmuo DS 18 mm
Keturkampio rakto plotis □ 14,5 mm
Sriegio tolerancijos klasė ISO 2X 6HX
Kreipiančiosios dalies forma C
Naudojimas Gręžimo tipas Aklinoji kiaurymė
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 40 laipsniai
Standartas DIN 376
Vidinis aušinimas ne
Aušinimo tepimo priemonės taip
Serija Master Tap
Gamintojo pavadinimas GARANT Master Tap Maschinen-Gewindebohrer Linksgewinde HSS-E
Sąsajos padėtis staklių pusėje
Tvirtinimo tipas Cilindrinis kotas
Koto ilgis LS 96 mm
Sriegio pjovimo dalies ilgis Lc 30 mm
Įpjovos ilgis 7,5 mm
Viršūnės nuožulos kampas 15 laipsniai
Pjovimo briaunų skaičius 4
Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis kairiniai
Sriegimo įrankio tipas mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Iki gylio (x skersmuo) 2,5
Drožlių griovelių skaičius 4
Šerdies kiaurymės skersmens orientacinė vertė 20,7 mm
Profilio kampu 60 laipsniai
Sąsaja pjovimo vieta 1
Iškyšos ilgis A 160 mm
Darbinės dalies ilgis L1 60 mm
Svoris 300 g
Pjovimo kryptis kairinio pjovimo
Duomenų laikmena be duomenų laikmenos
Apdirbimo metodas vidinių sriegių apdirbimas (EGI)
Spalvinis žymėjimas žalios spalvos
Produkto rūšis sriegiklius

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 136190 M24
EAN / GTIN 4062406207960
Gamintojo numeris 136190 M24
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
Al >10 % Si
N
Plienas <500 N/mm²
P
Plienas <750 N/mm²
P
Plienas <900 N/mm²
P
Plienas <1100 N/mm²
P
Plienas <1400 N/mm²
P
INOX <900 N/mm²
M
INOX >900 N/mm²
M
Ti >850 N/mm²
S
CuZn
N
Uni
 
Alyva
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

GARANT Master Tap Universal sriegiklis, sukurtas naudoti saugiai apdirbant įvairias medžiagas.
  • HSS-E-PM pjovimo medžiaga dar ilgesniam įrankio tarnavimo laikui.
  • Naujoji didelio našumo danga užtikrina mažesnę trintį.
  • Speciali geometrija optimaliam drožlių pasišalinimui.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Iš tos pačios serijos "Master Tap" Peržiūrėti viską