Šalmas CrossGuard, Spalva: YELLOW

Prekės Nr.: 097809 YELLOW
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Spalva Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Šalmo ypatybės: Apsauginės savybės iki –30°C
  • pločio reguliavimas: Sukamas užraktas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija CrossGuard
Šalmo ypatybės Apsauginės savybės iki –30°C
Spalva YELLOW
dydis 53 cm - 61 cm
Šalmo pagrindo medžiaga PP
Svoris 395 g
Norma DIN EN 397
pločio reguliavimas Sukamas užraktas
Produkto rūšis Šalmas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 097809 YELLOW
EAN / GTIN 4017765077860
Gamintojo numeris 9022002278
Gamintojas / atsakingas asmuo Schuberth GmbH, Stegelitzer Straße 12, 39126 MAGDEBURG, Germany, www.schuberth.com

Aprašymas

Modelis:

Lengvas apsauginis šalmas (395 g), skirtas naudoti šaltose patalpose ir chemijos bei naftos chemijos pramonėje. Cross® Guard galima be įrankių atnaujinti ir išardyti naudojant MFA-TECH universalius adapterius ir SCHUBERTH priedus. Kad jaustumėtės patogiai, Cross® Guard yra odai draugiška Wellvitex® Z+ prakaitą sugerianti juosta. Su dideliu plotu logotipams ir etiketėms.
  • 6 taškų diržo juosta
  • Su užsukamu uždarymu
  • Reguliuojama vėdinimo sistema

Standartas:

DIN EN 397