• Prie šio prekės kainos buvo priskaičiuotas papildomas mokestis.

Pirštinių pora HyFlex® 48-102, Pirštinių dydis: 7

Prekės Nr.: 094268 7
Kaina už vieną 1 pora
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Dydžių lentelė

Dydžių lentelė

Tokiu būdu galite lengvai nustatyti tinkamą pirštinių dydį.

1 = plaštakos apimtis:
Išmatuokite plaštakos apimtį plačiausiame delno taške.

2 = plaštakos ilgis:
Išmatuokite plaštakos ilgį nuo vidurinio piršto galiuko iki delno galo.

So wird gemessen
Pirštinių dydis Plaštakos apimtis mm Plaštakos ilgis mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimalus užsakymo kiekis 12 poros
  • Užsakymo žingsniai: 12 poros
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 925 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pirštinių dydis Kaina už vieną 1 pora (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija HyFlex®
Gamintojo pavadinimas HyFlex® 48-102
Pora 1 pora
Apsaugos klasė nuo įpjovimų, EN 388 A
Versija, EN 388 EN388:2016
Atsparumas dilimui 4
Atsparumas įpjovimams (Coupe-Test) 1
Atsparumas plyšimui 2
Atsparumas perdūrimui 1
Atsparumas įpjovimui (TDM) A
Apsauga nuo smūgių nenustatyt.
Dangos medžiaga, vidinis paviršius Poliuretanas (PU)
EN 388 kodas 4121A
Spalva pilkas
Produkto rūšis pirštinės
Paskirtis apsauga nuo įsipjovimo
Pirštinių dydis 7
Matavimo ribos tikslumas
Pakartotinis panaudojimas daugkartin.
Blokas Pora
Mezgimo technologija (smulkumas) 13G
Standartas EN 388; EN ISO 21420
Bazinė medžiaga Poliamidas
Danga vidinis paviršius
Su pamušalu ne
Savybės kvėpuojantis
Apsaugos kategorija II
Visas ilgis L 219 mm
Bendras svoris 15 g
Turinys pora

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 094268 7
EAN / GTIN 10076490054455
Gamintojo numeris 48-102/7
Gamintojas / atsakingas asmuo Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Germany, www.ansell.com

Aprašymas

Modelis:

HyFlex® serija. Plonos megztos pirštinės, delnai su danga, darbui sausoje aplinkoje. Tinka preciziniams darbams, labai didelis pralaidumas orui. Lengviems darbams pramonėje. Puikiai tinka preciziniams darbams su smulkiais daiktais. Ypač tinka lengviems montavimo darbams, apžiūrai, mažų dalių pakavimui.

Standartas:

EN 388; EN ISO 21420

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.