• Prie šio prekės kainos buvo priskaičiuotas papildomas mokestis.

Pirštinių pora HyFlex® 11-920, Pirštinių dydis: 7

Prekės Nr.: 094385 7
Kaina už vieną 1 pora
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 pora
    8,04 € / 1 pora
  • Nuo 12 poros
    6,70 € / 1 pora
Dydžių lentelė

Dydžių lentelė

Tokiu būdu galite lengvai nustatyti tinkamą pirštinių dydį.

1 = plaštakos apimtis:
Išmatuokite plaštakos apimtį plačiausiame delno taške.

2 = plaštakos ilgis:
Išmatuokite plaštakos ilgį nuo vidurinio piršto galiuko iki delno galo.

So wird gemessen
Pirštinių dydis Plaštakos apimtis mm Plaštakos ilgis mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
reikia užklausti
Yra sandėlyje
252 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pirštinių dydis Kaina už vieną 1 pora (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija HyFlex®
Gamintojo pavadinimas HyFlex® 11-920
Pora 1 pora
Apsaugos klasė nuo įpjovimų, EN 388 A
Versija, EN 388 EN388:2016
Atsparumas dilimui 3
Atsparumas įpjovimams (Coupe-Test) 1
Atsparumas plyšimui 3
Atsparumas perdūrimui 1
Atsparumas įpjovimui (TDM) A
Apsauga nuo smūgių nenustatyt.
Dangos medžiaga, vidinis paviršius Nitril
EN 388 kodas 3131A
Spalva mėlyna
Produkto rūšis pirštinės
Paskirtis ESD apsauga
Pirštinių dydis 7
Matavimo ribos allround
Pakartotinis panaudojimas daugkartin.
Blokas Pora
Mezgimo technologija (smulkumas) 15G
Standartas EN 388; EN ISO 21420
Bazinė medžiaga Nailonas
Danga vidinis paviršius
Savybės be latekso; imti alyvuotiems daiktams
Apsaugos kategorija II
Visas ilgis L 246 mm
Bendras svoris 25 g
Turinys pora

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 094385 7
EAN / GTIN 10076490489417
Gamintojo numeris 11-920/7
Gamintojas / atsakingas asmuo Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Germany, www.ansell.com

Aprašymas

Modelis:

HyFlex® 11-920. Su Ansell Grip Technology™: Mikroskopiškai mažais kanalais nitrilo dangoje alyva pasišalina nuo kontaktinio paviršiaus ir užtikrina patikimą laikymą. Ypač tinka metalurgijai, standartiniams gamyklų ir mašinų priežiūros darbams.

Standartas:

Antistatinės pagal EN 1149.
EN 388; EN ISO 21420

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.