{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Spalvų tonai, mėlyna | Pastelinė mėlyna | |
| Audinio dalis, medvilnė | 60 % | |
| Audinio dalis, poliesteris | 40 % | |
| Temperatūra, švelnus skalbimas | 40 °C | |
| Serija | Yellow Bow 50 | |
| Gamintojo pavadinimas | Damen Bluse Yellow Bow 50 | |
| Kokybės ir bandymo ženklas | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| ESD apsaugos zona (EPA) | ne | |
| Apykaklės dydis | 38 cm | |
| Spalva | mėlyna | |
| Audinio sudėtis | medvilnė; poliesteris | |
| Audinio tankis | 130 g/m2 | |
| Skalbimo procedūra | švelnus skalbimas | |
| Produkto rūšis | marškiniai / palaidinės | |
| Tarptautiniai dydžiai | 2XL; 3XL; L; M; S; XL; 2XL; 3XL; L; M; S; XL; S | |
| Lytis | Moteriškas modelis | |
| Rankovių ilgis | ilgos rankovės | |
| Savybės | greitai džiūsta |
| Produkto numeris | 090286 S | |
| EAN / GTIN | 7332592205710 | |
| Gamintojo numeris | 2905003-500-4 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | New Wave GmbH, Geigelsteinstrasse 10, 83080 Oberaudorf, Germany, www.newwave-germany.de |