• Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Vyriški marškiniai Yellow Bow 50, balti, unisex dydis: XL

Prekės Nr.: 090287 XL
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Prekė nebeparduodama
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

unisex dydis Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Audinio sudėtis: 60% medvilnė; 40% poliesteris
  • Medžiagos svoris / Audinio tankumas: 130
  • Rūbų standartas: Oeko-Tex Standard 100
  • Plovimas: 40 °C švelnus skalbimo ciklas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Yellow Bow 50
Lytis Unisex
Audinio sudėtis 60% medvilnė; 40% poliesteris
Medžiagos svoris / Audinio tankumas 130 g/m2
Rūbų standartas Oeko-Tex Standard 100
Plovimas 40 °C švelnus skalbimo ciklas
Apykaklės dydis 44 cm
Spalva balti
unisex dydis XL
Produkto rūšis Marškiniai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 090287 XL
EAN / GTIN 7332592204690
Gamintojo numeris 2905001-100-7
Gamintojas / atsakingas asmuo New Wave GmbH, Geigelsteinstrasse 10, 83080 OBERAUDORF, Germany, www.newwave-germany.de

Aprašymas

Modelis:

Vienspalviai, klasikiniai marškiniai arba palaidinė iš Feinmix-Twill medžiagos su šiuolaikiškomis detalėmis. Dėl kokybiško apdirbimo iš medžiagos nekyšo jokios siūlės ir užtikrinamas malonus pojūtis. Didelė judėjimo laisvė dėl elastingos nugaros dalies. Puiki spalvų kokybė. Greitai džiūsta.

Pastaba:

Pagal paklausimą galima įsigyti ir kitų spalvų, trumpesnėmis rankovėmis bei mažesnių dydžių drabužių. Išsamią informaciją apie dydį rasite dydžių lentelėje.