RFID žetono kištukas 100 vnt., Tipas: PLUG

Prekės Nr.: 085673 PLUG
Rinkinio kaina 100 vnt. (2,80 € / 1 vnt.)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
52 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Rinkinio kaina 100 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Hoffmann Group Connected
Maitinimas nėra energijos tiekimo
Skersmuo 10,2 mm
Atsuktuvų skaičius 100
Dažnis 13,56 MHz
Produkto rūšis RFID technika
Perduodamo turinio tipas belaidis
Aukštis 3,9 mm

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 085673 PLUG
EAN / GTIN 2050002006553
Gamintojas / atsakingas asmuo Neosid Pemetzrieder GmbH & Co. KG, Langenscheid 26-30, 58553 Halver, Germany, www.neosid.de

Aprašymas

Modelis:

Šis produktas suderinamas su Hoffmann Group Connected programine įranga.

Privalumai:

Hoffmann Group Connected

Su šiuo produktu Jūs automatizuosite savo gamybos procesus. Našumo padidėjimas yra įmanomas naudojant atitinkamą programinės įrangos modulį.

Warning:

Naudojimas pagal paskirtį
  • Prijungimui prie RFID skaitytuvų trumpųjų bangų diapazone.
  • RFID žetone yra gamyklinis ID.
  • Norint išsaugoti papildomą informaciją su ASCII kodu, reikalingi papildomi priedai.
  • Nr.
  • 085762: Tvirtinimui prie lygių paviršių.
  • Nr.
  • 085673: Montuojamas ant įrankių laikiklių su 10,3 mm kiauryme.
  • Įrankio laikiklį su RFID žetono kištuku valdykite ne daugiau kaip 20 000 aps./min.
  • Naudojimui patalpose.
  • Naudojimas kambario temperatūroje.
  • Skirtas naudoti pramonėje ir privačiame sektoriuje.
  • Naudokite tik techniškai nepriekaištingos ir saugos būsenos prietaisą.

Netinkamas naudojimas
  • Nenaudokite potencialiai sprogiose atmosferose.
  • Savavališkai nedarykite jokių pakeitimų.
  • Saugokite nuo stipraus karščio, tiesioginių saulės spindulių, atviros liepsnos ar tiesioginio sąlyčio su vandeniu.
  • Saugokite nuo smūgių, nukritimo ar didelių apkrovų.
  • Nenaudoti lauke arba patalpose, kuriose yra daug drėgmės.
  • Nenaudoti vietose, kuriose yra daug dulkių, degių dujų, garų ar tirpiklių..