Žarnų sistema 1/2 colio, Tipas: FD

Prekės Nr.: 084420 FD
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
333 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Spalva oranžinės spalvos
Darbinis slėgis maks. 6 bar; 6 bar
Pratekančio skysčio išeiga 28 l/min
Produkto rūšis antgalis
Jungtis įstatymas
Forma išvestis antgalis apval
Tinka skysčiai; oras
Medžiaga iš plastiko
Išorinis antgalio skersmuo 26 mm

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 084420 FD
EAN / GTIN 4037728298422
Gamintojo numeris 0290084-2
Gamintojas / atsakingas asmuo ARIANA INDUSTRIE GmbH, Staufener Straße 2, 79427 Eschbach, Germany, www.ariana-industrie.de

Aprašymas

Modelis:

Lanksčių plastikinių žarnų sistema aušinimo skysčiui ir orui. Darbinis slėgis iki 6 bar, su laikikliais dyd. CLAMP iki 60 bar.
  • Veikia su visomis dažniausiai naudojamomis sistemomis be papildomo adapterio.
  • Modulinė sujungimo sistema, individualiai kombinuojama naudojant montažines reples.
  • Srauto dydis: maždaug 28 litrai/min. (1/2 colio), didžiausias išorinis ⌀ 26 mm.

Tiekiama:

po 1 plokščią purkštuką 5 ir 63 mm pločio

Pastaba:

3/8 colio – modelis pagal paklausimą.