Sąsaja, Tipas: BOSCH

Prekės Nr.: 081237 BOSCH
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Kokybės ir bandymo ženklas GS TÜV Rheinland
Gylis 239 mm
Plotis 80 mm
Aukštis 58 mm
Savybės apsauga nuo iškrovos; apsauga nuo perkrovos; temperatūros stebėjimas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 081237 BOSCH
EAN / GTIN 5708997361405
Gamintojo numeris 03.6140C
Gamintojas / atsakingas asmuo SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Denmark, www.scangrip.com

Aprašymas

Modelis:

Akumuliatoriaus adapteris skirtas naudoti 18 V pirmaujančių elektrinių įrankių gamintojų akumuliatoriams Scangrip CONNECT darbo šviestuvuose.
Jungtis tinka naudoti su GARANT easyFix Flex Power Nr. 957520, 12 V dydžio ir USB. Su akumuliatoriaus apsaugos sistema: Automatinė apsauga nuo didelės iškrovos, apsauga nuo perkrovos, temperatūros stebėjimas.