{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Aušinimo tepimo priemonės įleidimas | su aušinimo tepimo priemonės padavimu, radialin. | |
| Aušinimo tepimo priemonės | taip | |
| Užspaudimo skersmuo min. | 1 mm | |
| Užspaudimo skersmuo maks. | 16 mm | |
| Skirta užveržimo replių tipui | ER užspaudimo įvorė | |
| Spyruokliuojančios įvorės dydis | 25 | |
| Iškyšos ilgis | 76 mm | |
| Užveržimo veržlės išorinis skersmuo | 42 mm | |
| Su aušinimo kanalais | taip | |
| Produkto rūšis | įspraustinė | |
| Galimas vidinis šaldymas | taip | |
| Medžiaga | iš termiškai pagerinto plieno. | |
| Turinys | 1 vnt. |
| Produkto numeris | 080750 ZS20 | |
| EAN / GTIN | 4069515008594 | |
| Gamintojo numeris | 080750 ZS20 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |