Pneumatinis ekscentrinis šlifuoklis X61V

Prekės Nr.: 079656 X61V
Naujas produktas
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas Extreme 150mm
maksimalus sūkių skaičius 12 000 min-1
maksimalus oro poreikis 538 l/min
Šlifavimo lėkštelės ⌀ 150 mm
Nusiurbimo tipas Išorinis
Kėlimas 5 mm
Svoris 0,9 kg
Darbinis triukšmas 75 dB(A)
maksimali vibracija pagal EN 8,78 m/s2
Produkto rūšis Ekscentrinis šlifuoklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 079656 X61V
EAN / GTIN 616026000346
Gamintojo numeris X61V

Aprašymas

Modelis:

Našus ekscentrinis šlifuoklis su uretano lipnia šlifavimo lėkštele. Patogu naudoti dėl Composite korpuso, mažo svorio ir ergonomiškos rankenos. Tvirta, ramios eigos ir mažai vibruojanti pneumatinė pavara su plieno cilindrais, žemas triukšmo lygis.
Dynorbital-Spirit ekscentrinis šlifuoklis (152 mm) centriniam siurbimui.
Naujasis ekscentrinis EXTREME serijos šlifuoklis. Labai ergonomiškas ir galingas. Su 5 mm ekscentrine jėga. Jungtis išoriniam nusiurbimui.

Tiekiama:

Su reikalinga mova.

Pastaba:

Kibius šlifavimo diskus žr. Nr. 567775 arba 567901.
DynaMaze kibias šlifavimo lėkšteles, tinkamas Nr. 079655 ir 079656 dyd. X61V ir 58436, rasite atsarginių dalių sąraše Nr. 567872 dyd. 150.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys
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
    Tipas Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį