• Prekės negalima užsakyti dėl trūkstamų kainų.

Pneumatinis ekscentrinis šlifuoklis X31V

Prekės Nr.: 079656 X31V

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas MiniExtreme 76mm
maksimalus sūkių skaičius 12 000 min-1
maksimalus oro poreikis 538 l/min
Šlifavimo lėkštelės ⌀ 76 mm
Nusiurbimo tipas Išorinis
Kėlimas 5 mm
Svoris 0,7 kg
Darbinis triukšmas 75 dB(A)
maksimali vibracija pagal EN 8,78 m/s2
Produkto rūšis Ekscentrinis šlifuoklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 079656 X31V
EAN / GTIN 616026002920
Gamintojo numeris X31V

Aprašymas

Modelis:

Našus ekscentrinis šlifuoklis su uretano lipnia šlifavimo lėkštele. Patogu naudoti dėl Composite korpuso, mažo svorio ir ergonomiškos rankenos. Tvirta, ramios eigos ir mažai vibruojanti pneumatinė pavara su plieno cilindrais, žemas triukšmo lygis.
Dynorbital-Spirit ekscentrinis šlifuoklis (152 mm) centriniam siurbimui.
Dynorbital® Mini Extreme ekscentrinis šlifuoklis (76 mm).

Tiekiama:

Su reikalinga mova.

Pastaba:

Kibius šlifavimo diskus žr. Nr. 567775 arba 567901.
DynaMaze kibias šlifavimo lėkšteles, tinkamas Nr. 079655 ir 079656 dyd. X61V ir 58436, rasite atsarginių dalių sąraše Nr. 567872 dyd. 150.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys
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
    Tipas Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį