{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Virbo ⌀ d1 | 16 mm | |
Užspaudimo ⌀ D1 | 16 mm | |
Laikiklis | SK 40 A = 52 | |
Norma | DIN 6358 | |
Laikiklio norma | DIN 2080 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤ 6 µm | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 52 mm | |
Bendras ilgis L | 162 mm | |
Užmaunamos frezos ilgis L3 su tvirtinimo žiedu | 17 mm | |
Užmaunamos frezos ilgis L4 | 27 mm | |
Sriegis M | M16 | |
Atsarginis frezos užtraukimo varžtas Nr. 309860 / 309861 | 16 | |
Atsarginis žiedas Nr. 309870 | 16 | |
tinkamas specialus raktas Nr. 309840. | 16 | |
Produkto rūšis | Užmaunama įspraustinė |
Produkto numeris | 302500 16 | |
EAN / GTIN | 4250122600763 | |
Gamintojo numeris | 401.10.16.52 |