{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Virbo ⌀ d1 | 27 mm | |
Užspaudimo ⌀ D1 | 27 mm | |
Laikiklis | SK 40 A = 52 | |
Norma | DIN 6358 | |
Laikiklio norma | DIN 2080 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤ 6 µm | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 52 mm | |
Bendras ilgis L | 166 mm | |
Užmaunamos frezos ilgis L3 su tvirtinimo žiedu | 21 mm | |
Užmaunamos frezos ilgis L4 | 33 mm | |
Sriegis M | M16 | |
Atsarginis frezos užtraukimo varžtas Nr. 309860 / 309861 | 27 | |
Atsarginis žiedas Nr. 309870 | 27 | |
tinkamas specialus raktas Nr. 309840. | 27 | |
Produkto rūšis | Užmaunama įspraustinė |
Produkto numeris | 302500 27 | |
EAN / GTIN | 4250122600787 | |
Gamintojo numeris | 401.10.27.52 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kombinuotoji užmaunamų frezų įspraustinė 27 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje
58,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje
52,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje
71,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Laikiklis | SK 40 A = 52 | SK 40 A = 52 | SK 50 A = 55 |
Laikiklio norma | DIN 2080 | DIN 2080 | DIN 2080 |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 52 | 52 | 55 |
Užmaunamos frezos ilgis L4 | 33 | 33 | 33 |
Sriegis M | M16 | M16 | M24 |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤ 6 | ≤6 | ≤6 |
Produkto rūšis | Užmaunama įspraustinė | Užmaunama įspraustinė | Užmaunama įspraustinė |