{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Lentynos storis | 25 mm | |
Reguliuojamas aukštis kas | 25 mm | |
Montavimas | Įstatoma lentyna | |
Spalvos pasirinkimas | RAL 5010, 2004 | |
Aukštis | 3 000 mm | |
Plotis | 2 197 mm | |
Gylis | 600 mm | |
Lentynos aukštis | 3 000 mm | |
Lentynų plotis | 2 140 mm | |
Lentynos gylis | 600 mm | |
Pristatomo stelažo konstrukciniai matmenys plotis | 2 197 mm | |
Lentynos plotis | 2 140 mm | |
Lentynos gylis | 600 mm | |
Lentynų iš plieno skydelių skaičius | 5 | |
Lentynos apkrova | 950 kg | |
Lentynos medžiaga | Plieninė plokštė | |
Lentynos konstrukcija | Pristatoma lentyna | |
Susimontuoja pats klientas | taip | |
Produkto rūšis | Stelažas su ilgomis lentynomis |
Produkto numeris | 990955 3000/2140 | |
EAN / GTIN | 4004514226228 | |
Gamintojo numeris | 19684 |