Vieno poliaus fazės indikatorius, Ašmenų plotis: 3mm

Prekės Nr.: 665015 3
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 954 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ašmenų plotis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Perdava varžtams su įpjova (SL)
Tinka įtampos matavimui taip
Bendras ilgis L 140 mm
Prüfspannung max. 250 V
Spalva mėlyna; oranžinės spalvos
Modelis ties.
Prüfspannung min. 220 V
Rankenos savybės ergonomišk.
Rankenėlės tipas vėliavos rankena
Apsauga nuo nuriedėjimo taip
Produkto rūšis atsuktuvai
Pavara rankena
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 665015 3
EAN / GTIN 4067263139515
Gamintojo numeris 665015 3
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Plastikinė rankena su izoliuota atsuktuvo geležte ir spaustuku.
Ergonomiškos formos dvikomponentė 2K rankena. Bandymo sritis 220 – 250 V.

Pastaba:

Šie įtampos matuokliai atitinka saugos reikalavimus pagal VDE 0680/6. Todėl negalima pakeisti signalinių lempučių.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Prisijunkite

Prisijungti

Jūsų kontaktinis asmuo

Nustatyti užsakymą

Jūsų kliento kortelė

Prašome pateikti QR kodą atsiskaitymo metu.
Gauta 
Į prekių krepšelį