{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Gamintojo pavadinimas | Druckluft-Reifenfüllgerät Momentstecker, Typ: BASIC | |
| Maitinimas | varom. pneumatiniu būdu | |
| Korpuso medžiaga | iš plastiko | |
| Matavimo diapazonas min. | 0 bar | |
| Matavimo diapazonas maks. | 12 bar | |
| Ekrano skersmuo | 63 mm | |
| Žarnos ilgis naudojama | 400 mm | |
| Nominali vertė min. | 7,2 mm | |
| Nominali vertė maks. | 7,2 mm | |
| Medžiagos jungtis | plienas | |
| Turinys | atskira dalis | |
| Produkto rūšis | padangų pripūtimo prietaisas | |
| Su žarna | taip | |
| Jungties tipas | Kištukiniai speneliai |
| Produkto numeris | 080137 BASIC | |
| EAN / GTIN | 4069515025003 | |
| Gamintojo numeris | 080137 BASIC | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |