{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | uvex rubiflex | |
Turinys | 1 | |
Pirštinių savybės | Sertifikuota sąlyčiui su maisto produktais | |
Apsaugos klasė | Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374 | |
Pirštinių dydis | 9 | |
EN 374 | Tipas B (JKOPT) | |
Atsparumas chemikalams | JKOPT | |
EN 388 | 2121X | |
Medžiaga | Nitrilinės | |
Pagrindo medžiaga | Medvilnė | |
Ilgis | 600 mm | |
Storis | 0,5 mm | |
Spalva | žalia | |
Paskirtis | daugkartin. | |
Svoris | 289 g | |
Apsaugos kategorija | Kategorija III | |
Pirštinių rūšis | Chemikalams atsparios apsauginės pirštinės | |
Danga | Nitril | |
Produkto rūšis | Chemikalams atsparios apsauginės pirštinės |
Produkto numeris | 094753 9 | |
EAN / GTIN | 4048612011737 | |
Gamintojo numeris | 9893056 |