Chemikalams atsparių pirštinių pora uvex rubiflex S XG35B, Pirštinių dydis: 8

Prekės Nr.: 094752 8
Kaina už vieną 1 pora
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 pora
    17,10 € / 1 pora
  • Nuo 10 poros
    14,25 € / 1 pora
Dydžių lentelė

Dydžių lentelė

Tokiu būdu galite lengvai nustatyti tinkamą pirštinių dydį.

1 = plaštakos apimtis:
Išmatuokite plaštakos apimtį plačiausiame delno taške.

2 = plaštakos ilgis:
Išmatuokite plaštakos ilgį nuo vidurinio piršto galiuko iki delno galo.

So wird gemessen
Pirštinių dydis Plaštakos apimtis mm Plaštakos ilgis mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
reikia užklausti
Yra sandėlyje
133 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pirštinių dydis Kaina už vieną 1 pora (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija uvex rubiflex
Gamintojo pavadinimas uvex rubiflex S XG35B
Kokybės ir bandymo ženklas Oeko-Tex® Standard 100
Atsparu karščiui iki 100 laipsniai
Prasiskverbimo laikas acetonitrilo 99 %, apsauga nuo chemikalų <10 min
Prasiskverbimo laikas acetono 99 %, apsauga nuo chemikalų <10 min
Prasiskverbimo laikas sieros rūgšties 96 %, apsauga nuo chemikalų 30-40 min
Prasiskverbimo laikas metanolio 99 %, apsauga nuo chemikalų 10-30 min
Prasiskverbimo laikas natrio hidroksido 40 %, apsauga nuo chemikalų >480 min
Prasiskverbimo laikas dimetilsulfoksido 99 %, apsauga nuo chemikalų 30-40 min
Prasiskverbimo laikas cikloheksano 99 %, apsauga nuo chemikalų >480 min
Prasiskverbimo laikas sieros rūgšties 50 %, apsauga nuo chemikalų >480 min
Prasiskverbimo laikas natrio hidroksido 50 %, apsauga nuo chemikalų >480 min
Atsparumas chemikalams JKNOPT
Pora 1 pora
Versija, EN 388 EN388:2016
Atsparumas dilimui 3
Atsparumas įpjovimams (Coupe-Test) 1
Atsparumas plyšimui 2
Atsparumas perdūrimui 1
Atsparumas įpjovimui (TDM) X
Apsauga nuo smūgių nenustatyt.
A: Degimo savybės, EN 407 X
B: Kontaktinė šiluma, EN 407 1
C: Atsparumas konvekcinei šilumai, EN 407 X
D: Spinduliavimo šiluma, EN 407 X
E: Mažas lydymosi purslų kiekis, EN 407 X
F: dideli lydinių purslai, EN 407 X
Tipas Tipas A
Storis 0,4 mm
Dangos medžiaga, viso paviršiaus danga Nitril
Medžiaga griebtuvai Medvilnė
EN 407 kodas X1XXXX
EN 388 kodas 3121X
Spalva mėlyna; juoda
Produkto rūšis pirštinės
Paskirtis apsauga nuo chemikalų; apsauga nuo karščio
Pirštinių dydis 8
Tinkama forma comfort
Matavimo ribos allround
Pakartotinis panaudojimas daugkartin.
Blokas Pora
AQL (Accepted Quality Level) 1,5
Standartas EN 374:2016; EN 388; EN 407
Bazinė medžiaga Medvilnė
Danga viso paviršiaus danga
Su pamušalu taip
Savybės imti alyvuotiems daiktams; imti drėgniems daiktams
Apsaugos kategorija III
Visas ilgis L 350 mm
Bendras svoris 138 g
Turinys pora

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 094752 8
EAN / GTIN 4048612024843
Gamintojo numeris 6055708
Gamintojas / atsakingas asmuo Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Germany, www.uvex-safety.de/

Aprašymas

Modelis:

uvex rubiflex S XG35B. Lengvos, trikotažinės, chemikalams atsparios pirštinės su naujoviška Xtra Grip Technology. Apsauga ir patikimas sukibimas bei patogumas viename - medvilninis pamušalas ir lankstumas. Geras atsparumas daugeliui chemikalų ir labai geras atsparumas tepalams ir mineralinėms alyvoms.
III kategorijos apsauginės pirštinės.

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.